LOMU..12ER-GM 15

Št. art.: 225226 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,48 € / kos
  • od 10 kos
    24,57 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU...12ER-GM
    Tip 15
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst PR1525
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,06 mm - 0,25 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225226 15
    EAN/GTIN 4960664685783
    Številka proizvajalca TLB04366

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 x D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico