Prazna zadnja stena 640 x 1190 x 70 mm 29 kg

Št. art.: 2251787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2251787
EAN/GTIN 4010886886755
Številka proizvajalca 2251787
L-število L60160 5108

Opis

Opis:

Lahko se naknadno vgradi, primerno za delovni mizi št. 1504 XL in 1506 XL
Nadglavni nastavek za orodje
Kvadratne luknje 10 x 38 mm za kljuke in držala za orodje št. 1500 H
Mere: V 640 x Š 1190 x G 70 mm
Kolesje GEDORE modro
Verzija LH = s kompletom kljuk št. 1504 HS

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Zasnova: prazno
  • Primerno za modele: 1504 XL, 1506 XL
  • Skupna širina [mm]: 1.190 mm
  • Skupna višina [mm]: 640 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 70 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico