Zamenljiva rezila za vijake z zarezami

Št. art.: 225.C 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225.C 6
    EAN/GTIN 7610733044238
    Številka proizvajalca PB 225.C 6
    L-število L60060 1427

    Opis

    Opis:

    • zamenljivo rezilo za zložljivo ročico PB 225 A, vzvodne ročice DigiTorque in MecaTorque
    • za vijake z režami
    • paralelna konica, optimalen prenos moči, brez sile izmetavanja (brez učinka cam-out)
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija

    Lastnosti:

    • Celotna dolžina: 180 mm
    • Debelina rezila: 1.6 mm
    • Premer: 8 mm
    • Profil: za vijake z zarezami
    • Širina rezila: 10 mm
    • Za kovinske vijake M: 6 mm
    • Zamenljivo rezilo: Da

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico