Fini in polirni kolut 200x25x32 mm C400 jeklo/nezrnato jeklo/HSS/HM

Št. art.: 22411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22411
EAN/GTIN 9003170224116
Številka proizvajalca 22411
L-število L50140 1122

Opis

Opis:

Mehka elastična specifikacija tega diska optimalno sledi konturam obdelovanca in ne spreminja površinske geometrije. Uporablja se lahko za poliranje, fino brušenje, efektivno brušenje, odstranjevanje robov, matiranje in luščenje, vendar ni primeren za velike brusilne zmogljivosti in velike brusilne zmogljivosti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 400
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Ustreznost materiala: Lito železo, HSS, nerjavno jeklo, karbid, jeklo
  • Specifikacija: C 400 – BE15
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 25 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Enostavno profiliranje
  • Za ravne in plitke profile

Uporaba:

  • Za poliranje, fino brušenje, efektivno brušenje, brušenje, matiranje in luščenje jekla, HSS, nerjavečega jekla, karbida in litega železa

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico