10 mm (3/8″) vijačna vtičnica Vijak SW.7/16 ″ L.28 mm

Št. art.: 22410028
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22410028
EAN/GTIN 4018754163960
Številka proizvajalca 22410028
L-število L60010 3387

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Za demontažo motorjev serije CFM 56
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno

Lastnosti:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Dolžina [mm): 28 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 14
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Teža: 36 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico