Vijačni nastavekE-box - komplet Vijačni nastavekov za izvijače

Št. art.: 2240N/51
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2240N/51
EAN/GTIN 4000896187607
Številka proizvajalca 2240N/51
L-število L60140 3304

Opis

Opis:

  • Offset razporeditev bitov (interveived) povzroči ekstremne prihranke prostora v zgornjem in spodnjem delu bitne škatle
  • Dolgoročni vpenjalni nosilec za nastavke za varno in zanesljivo prileganje ter hiter dostop
  • Jasna identifikacija posameznih bitnih različic in velikosti
  • Optimalna izraba razpoložljivega prostora za shranjevanje z majhnimi dimenzijami
  • Posebej razvita zasnova tečajev omogoča pravokotno pozicioniranje (90°) bitne škatle in popolnoma odprt položaj (180°). To zagotavlja boljšo vidljivost in hitrejši dostop za uporabnika
  • Plastična škatla
  • Izhod: POZIDRIV profil PZ, šesterokotni votli 6,3 (1/4 palcev), prečni vdolbini profil pH, TORX® profil, notranji šestkotni profil, profil reže, znotraj TORX® profila
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Neto teža (kg): 0,39 kg
  • Število orodij: 51

Obseg dobave:

  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2239N-6

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico