• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Šestkotnik 6,3 (1/4 palca) šestkotnik 6,3 (1/4 palca)

Št. art.: 2239-9
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
Številka izdelka 2239-9
EAN/GTIN 4000896249343
Številka proizvajalca 2239-9
L-število L60140 5750
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Prilagodljiva za vsako šesterokotno vtičnico 6,3 = 1/4 palca imetnik
  • Izjemno dolgo vpenjalo za nizko ležeče nastavke na tesnih delovnih območjih
  • Magnetna sila: 1000 g vsakega
  • Z magnetom za varno držanje bitov
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Izhod: Šesterokotnik votlo 6,3 (1/4 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 212 mm
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico