Adapter

Št. art.: 2239-3
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
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2239-3
    EAN/GTIN 4000896015399
    Številka proizvajalca 2239-3
    L-število L60140 2632

    Opis

    Opis:

    • Za strojne izvijače
      zunanji šesterokotnik E 6,3 mm → notranji šesterokotnik D 6,3 =1/4
      npr AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
    • Tulec iz nerjavečega jekla
    • Šesterokotnik pogona je pregorel
    • Z magnetom za varno držanje bitov
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
    • Izhod: Šesterokotnik votlo 6,3 (1/4 in.)
    • Dimenzije / dolžina: 75 mm
    • Neto teža (kg): 0,03 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico