PNMG 1106XNEN-GM GG

Št. art.: 223308 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice PNMG 1106XNEN-GM
Tip GG
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Plano rezilo 2 mm
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 10
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223308 GG
EAN/GTIN 4960664732869
Številka proizvajalca TLA05200

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.
GM − splošna uporaba.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.