Opis:
Z Basic rezalna plošča ločevanje trdnih materialov in zidarstva postane otroška igra. Ne glede na to, ali je profesionalen ali DIY, je ta rezalna plošča popoln spremljevalec za vaš bencinski rezalnik. To stroškovno učinkovito rezalno orodje olajša vaše delo in zagotavlja zanesljive rezultate. S svojo robustno konstrukcijo in visoko učinkovitostjo rezanja je ta rezalna plošča kot nalašč za delo doma ali na gradbišču.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 100 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: C30S-BFBSTONE /100
- dimenzija (D x G x v): 350 x 4 x 25,4 mm
- Premer: 350 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Zmanjšana moč zaradi dobrega rezanja
- Primerno za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo
- Dobra življenjska doba in stabilnost
Uporaba:
- Za obdelavo kamna
- Za rezanje trdnega materiala in velikih presekov
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje