Rezalni kolut 300x3,5x20 mm ravni C30 BASIC stone

Št. art.: 223129
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223129
EAN/GTIN 9003172231297
Številka proizvajalca 223129
L-število L50140 1365

Opis

Opis:

Z Basic rezalna plošča ločevanje trdnih materialov in zidarstva postane otroška igra. Ne glede na to, ali je profesionalen ali DIY, je ta rezalna plošča popoln spremljevalec za vaš bencinski rezalnik. To stroškovno učinkovito rezalno orodje olajša vaše delo in zagotavlja zanesljive rezultate. S svojo robustno konstrukcijo in visoko učinkovitostjo rezanja je ta rezalna plošča kot nalašč za delo doma ali na gradbišču.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Skala
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: C30S-BFBSTONE
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 3,5 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Rezalnik moči

Prednosti:

  • Zmanjšana moč zaradi dobrega rezanja
  • Primerno za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo
  • Dobra življenjska doba in stabilnost

Uporaba:

  • Za obdelavo kamna
  • Za rezanje trdnega materiala in velikih presekov
  • Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico