Rezalni kolut 125x2,5x22,23 mm z ročico C30 BASIC stone

Št. art.: 223027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223027
EAN/GTIN 9003172230276
Številka proizvajalca 223027
L-število L50140 48

Opis

Opis:

Ta Basic rezalna plošča je primeren za rezanje različnih kamnitih materialov, vključno s ploščicami, keramiko in opeko. Ta orodja so na voljo v debelinah od 2,5 do 3 mm in omogočajo čiste rezalne robove. Basic rezalna plošča vam zato ponuja stroškovno učinkovito različico za zahteve ločevanja kamnin.

Lastnosti:

  • Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Skala
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: C 30 - BF
  • dimenzija (D x U x v): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zmanjšana moč zaradi dobrega rezanja
  • Hitro in udobno delo
  • Dobra življenjska doba in stabilnost

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kamnitih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico