Rezalni kolut 230x3,0x22,23 mm ravni C30S BASIC stone

Št. art.: 223019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 223019
    EAN/GTIN 9003172230191
    Številka proizvajalca 223019

    Opis

    Opis:

    Ta Basic rezalna plošča je primeren za rezanje različnih kamnitih materialov, vključno s ploščicami, keramiko in opeko. Ta orodja so na voljo v debelinah od 2,5 do 3 mm in omogočajo čiste rezalne robove. Basic rezalna plošča vam zato ponuja stroškovno učinkovito različico za zahteve ločevanja kamnin.

    Lastnosti:

    • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
    • Velikost zrnja: 30
    • Vs/max: 80 m/s.
    • Ustreznost materiala: Skala
    • Linija izdelkov: BASIC
    • Specifikacija: C 30 S–BF
    • dimenzija (D x G x v): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Premer: 230 mm
    • Debelina: 3 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Zmanjšana moč zaradi dobrega rezanja
    • Hitro in udobno delo
    • Dobra življenjska doba in stabilnost

    Uporaba:

    • Za obdelavo različnih kamnitih materialov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico