1/4″ natični ključ industrijska različica 10 mm

Št. art.: 22300M 10mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22300M 10mm
EAN/GTIN 4991644601431
Številka proizvajalca 22300M 10mm

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Dolžina: 11 mm
Višina: 40 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 10 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico