Vrtalnik, frezan 1 mm

Št. art.: 222A.T1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222A.T1
EAN/GTIN 3148511506509
Številka proizvajalca 222A.T1
L-število L60130 6724

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za jeklo do 800 MPA, nerjavno jeklo, sivo litino, aluminijeve zlitine.

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,0
  • L [mm]: 35
  • [g]: 5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico