Brusilni kolut 125x6x22,23 mm z ročico C30S BASIC stone

Št. art.: 222889
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222889
    EAN/GTIN 9003172228891
    Številka proizvajalca 222889
    L-število L50140 397

    Opis

    Opis:

    Ta agresiven Basic plošča za grobo brušenje za rock vam ponuja hitro in udobno delo brez velikih naporov. Zaradi uporabe silicijevega karbida v strukturi diska je to orodje še posebej primerno za mehke do trde kamnine in materiale s kratkimi sekanci, kot tudi za naravni in umetni kamen in beton.

    Lastnosti:

    • Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
    • Velikost zrnja: 30
    • Vs/max: 72 m/s.
    • Ustreznost materiala: Skala
    • Linija izdelkov: BASIC
    • Specifikacija: C 30 S–BF
    • dimenzija (D x U x v): 125 x 6 x 22,23 mm
    • Premer: 125 mm
    • Debelina: 6 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Hitro in udobno delo brez velikih naporov
    • Zaradi silicijevega karbida je še posebej primeren za kamnine in kratke sekance

    Uporaba:

    • Za robno in površinsko brušenje vseh trdot kamnin, naravnega in umetnega kamna ter betona

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico