PNMU 1205 ANER-GH GG

Št. art.: 222815 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    32,44 € / kos
  • od 10 kos
    27,03 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice PNMU 1205 ANER-GH
    Tip GG
    Zvrst PR1510
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,06 − 0,25 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 10
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222815 GG
    EAN/GTIN 4960664671151
    Številka proizvajalca TLA05052

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    180
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico