PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Tip: GG

Št. art.: 222814 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,25 € / kos
  • od 10 kos
    22,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice PNMU 1205 ANER-GM
Tip GG
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,11 − 0,44 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 10
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222814 GG
EAN/GTIN 4960664671144
Številka proizvajalca TLA05050
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.