{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | PNMU 1205 ANER-SM | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | PR1525 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,07 − 0,27 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 10 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222806 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664671212 | |
Številka proizvajalca | TLB05054 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() PNMU 1205 ANER-SM ST1400
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
32,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
27,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.578 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.460 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 10 | 5 | 5 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | PNMU 1205 ANER-SM | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1525 | HB9540 | HB9540 |
Tip | ST1400 | 15 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,07 − 0,27 | 1 | 0,9 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |