Udarni torzijski nastavki

Št. art.: 2223SLG-T40/3
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2223SLG-T40/3
EAN/GTIN 4000896208159
Številka proizvajalca 2223SLG-T40/3
L-število L60140 5156

Opis

Opis:

  • Še posebej za uporabo s HAZET 9010 TB
  • Dolga izvedba
  • Šestrobi pogon ISO 1173 C6.3 (1/4″)
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T40
  • Dimenzije / dolžina: 50 mm
  • Posebno jeklo za najvišje zahteve
  • Največja dimenzijska natančnost konic in rezalnih robov
  • Za strojne izvijače na električni ali stisnjen zrak (rotacijski izvijači) in za ročno upravljanje
  • Težko za vijake z navojem (trdi vijak primeru)
  • Trajna trdota 59-61 HR C za visoke zahteve v industriji in trgovini
  • Visoke vrednosti navora, daleč nad standardi DIN, z dolgo življenjsko dobo
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico