Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, Držalo Weldon, ⌀ D / število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 222055 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 15 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 3,5 mm
Prevesna dolžina L1 70 mm
Celotna dolžina Lcelotna 131 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 1,43 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 14,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Velikost obračalne ploščice 10
Vijak za obračalno ploščico 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Nastavitveni kot κ 10 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222055 32/3
EAN/GTIN 4960664707546
Številka proizvajalca THN07633

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, Držalo Weldon, ⌀ D / število rezil Z: 32/3mm

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, Držalo Weldon, ⌀ D / število rezil Z: 32/3mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
279,71 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3
Prevesna dolžina L1 70 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 131 mm 100 mm 100 mm 100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT.. POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Izvedba držala Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon
⌀ držala Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico