Opis:
Ta Basic rezalna plošča je primeren za rezanje različnih kamnitih materialov, vključno s ploščicami, keramiko in opeko. Ta orodja so na voljo v debelinah od 2,5 do 3 mm in omogočajo čiste rezalne robove. Basic rezalna plošča vam zato ponuja stroškovno učinkovito različico za zahteve ločevanja kamnin.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: C 30 - BF
- dimenzija (D x G x v): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zmanjšana moč zaradi dobrega rezanja
- Hitro in udobno delo
- Dobra življenjska doba in stabilnost
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kamnitih materialov