Ključ z odprtim koncem in obročasto zaskočnico s profilom UD 34 mm

Št. art.: 2219549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2219549
    EAN/GTIN 4010886883419
    Številka proizvajalca 2219549
    L-število L60160 2385

    Opis

    Opis:

    Z enako širino po ploskvah
    UD profil
    Prenos visokega navora
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, vložek in ročica z manganovim fosforjem
    Kovana
    Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
    Z adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej), postane št. 7 R (bitna) ročica
    Prijazen občutek v roki zaradi pasnega držala
    Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega nosilca
    Za rahljanje z ročico ali hitro zategovanje
    Ploščata oblika

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 72 mm
    • Skupna višina [mm]: 19 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 450 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 65,5 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 72 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 18,4 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 9,7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Položaj ustja: 15 °
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Kotiček povratnega pomika: 5 °
    • Širina po ploskvah [mm]: 34,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico