Opis:
Posebej primeren za navojne vijake in težko dostopne prostore
S šesterokotnim vijačnim gonilom
Motorji po DIN 3122 so preseženi
Majhna glava v obliki solze za najtesnejše vijačne spoje
Zobljen s finimi zobmi (60 zob), s preklopno ročico
Odvratni kot 6°
Neprijemljiv dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
Za ročne vtičnice s šestkotnim vijačnim gonilom, št. 19 SK
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Lastnosti:
- Število zob: 60
- Skupna širina [mm]: 41 mm
- Skupna višina [mm]: 23 mm
- Skupna dolžina [mm]: 275 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Višina glave ročice: 21 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 6 °
- Širina po ploskvah [mm]: 19
- Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez