{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 22 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,03 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221943 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664806737 | |
Številka proizvajalca | THN08325 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 16/4mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
262,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M8 | M8 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 22 mm | 20 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28 mm | 27 mm |
Kot rampe αmaks | 1,03 stopinj | 2,06 stopinj |