{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLW090408-SR-D | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SC6525 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2,01 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm - 3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221926 09 | |
EAN/GTIN | 2050001735188 | |
Številka proizvajalca | 5655255 |