Vijačni nastavek

Št. art.: 2217-PH4
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2217-PH4
EAN/GTIN 4000896014699
Številka proizvajalca 2217-PH4
L-število L60140 3762

Opis

Opis:

  • Šestrobi pogon ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-2 C8
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 8 (5/16 palcev)
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH
  • Velikost ključa: ∙ PH4
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
Ojačana zasnova
  • Posebno jeklo za najvišje zahteve
  • Največja dimenzijska natančnost konic in rezalnih robov
  • Za strojne izvijače na električni ali stisnjen zrak (rotacijski izvijači) in za ročno upravljanje
  • Težko za vijake z navojem (trdi vijak primeru)
  • Trajna trdota 59-61 HR C za visoke zahteve v industriji in trgovini
  • Visoke vrednosti navora, daleč nad standardi DIN, z dolgo življenjsko dobo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico