Vijačni nastavek

Št. art.: 2215-PH2
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2215-PH2
    EAN/GTIN 4000896014521
    Številka proizvajalca 2215-PH2
    L-število L60140 2511

    Opis

    Opis:

    • Šestrobi pogon ISO 1173 C6.3 (1/4″), ISO 2351-2 C6.3
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
    • Izhod: Prečni vdolbini profil pH
    • Velikost ključa: ∙ FAZA 2
    • Dimenzije / dolžina: 25 mm
    • Neto teža (kg): 0,01 kg
    • Posebno jeklo za najvišje zahteve
    • Največja dimenzijska natančnost konic in rezalnih robov
    • Za strojne izvijače na električni ali stisnjen zrak (rotacijski izvijači) in za ročno upravljanje
    • Težko za vijake z navojem (trdi vijak primeru)
    • Trajna trdota 59-61 HR C za visoke zahteve v industriji in trgovini
    • Visoke vrednosti navora, daleč nad standardi DIN, z dolgo življenjsko dobo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico