Barvni komplet izvijačev s krogličnim koncem za vijake s šestkotnim nastavkom; kot 100°, kratek čepni del, prašno lakiran z barvno oznako velikosti v samopostrežni embalaži

Št. art.: 2212.LH-10 RB CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2212.LH-10 RB CN
    EAN/GTIN 7610733244072
    Številka proizvajalca PB 2212.LH-10 RB CN
    L-število L60060 1953

    Opis

    Opis:

    • Dolgi kotni izvijač RainBow s kroglično glavo in kratkim 100-stopinjskim delom, v plastičnem držalu
    • za vijake s šesterokotno vdolbino
    • krajši kroglični del s 100-stopinjskim kotom, nič več nedostopnih vijakov
    • optimalno oblikovana kroglična glava, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • označena s serijsko številko, doživljenjska garancija
    .

    Lastnosti:

    • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
    • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico