Garniture izvijačev s krogličnim koncem za vijake s šestkotnim nastavkom v samopostrežni embalaži

Št. art.: 2212.H 10 CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2212.H 10 CN
EAN/GTIN 7610733236466
Številka proizvajalca PB 2212.H-10 CN
L-število L60060 2191

Opis

Opis:

  • Kotni izvijač s kroglično glavo in kratkim 100° delom z zatičem, nameščen v praktično plastično držalo
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • Kratek del z zatičem pod kotom 100°, nič več nedostopnih vijakov
  • Popolno oblikovana kroglična glava, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico