Razširljivi matrice M8

Št. art.: 221.8X125
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
    Vrsta izdelka Navojne čeljusti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221.8X125
    EAN/GTIN 3148511502501
    Številka proizvajalca 221.8X125
    L-število L60130 6005

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: ISO metrični navoj, desno rezanje
    • HSS, legiran s krom vanadijem, kaljen na 62/64 HRc
    • 234 daN/mm²
    • Stožčasti nastavitveni vijak za optimalno prilagoditev premeru navoja.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 25,4
    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 1,25
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3,5
    • [g]: 30

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico