Razširljive matrice M7

Št. art.: 221.7X100
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
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221.7X100
EAN/GTIN 3148511502006
Številka proizvajalca 221.7X100
L-število L60130 11227

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ISO metrični navoj, desno rezanje
  • HSS, legiran s krom vanadijem, kaljen na 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Stožčasti nastavitveni vijak za optimalno prilagoditev premeru navoja.

Lastnosti:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 1,00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico