Nabor za rezanje navojev″, 41 kosov.

Št. art.: 221.227SJ2
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
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221.227SJ2
EAN/GTIN 3148515377303
Številka proizvajalca 221.227SJ2
L-število L60130 1840

Opis

Opis:

  • Debeline izdelkov: 12 matric za grobo obdelavo, 12 matric za končno obdelavo: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18, kobaltne pipe: 227.S
  • 12 matric
  • 3 matrice
  • 2 držala matric
  • vložek PL.46 in škatla BT.105

Lastnosti:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Vsebina: 24 pip - 12 matric - 5 držal za orodje
  • Mere [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5.700

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico