ZDET 16M516 FR-721, GH1, Tip: ALU

Št. art.: 220818 ALU
Popust
41,16 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,92 € 41,16 € / kos
  • od 5 kos
    24,10 € 34,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M516 FR-721
Tip ALUMINIJ
Zvrst GH1
Rezalni material HM
fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Debelina ploščice S 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220818 ALU
EAN/GTIN 4059782503649
Številka proizvajalca 5666376

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1640
Al (kratki odrezki)
N
1370
Al > 10% Si
N
1095
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Priporočilo:

Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

Opomba:

fz za ae = 0,3 × D.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ZDET 16M516 FR-721, GH1, Tip: ALU

ZDET 16M516 FR-721, GH1, Tip: ALU

po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
od 1  Kosov
41,16 €
28,92 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
34,30 €
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
od 1  Kosov
53,40 €
27,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
44,50 €
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,60 €
28,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
45,50 €
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,96 €
28,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
45,80 €
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
od 1  Kosov
57,36 €
29,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
47,80 €
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 1 1 1 1
ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M516 FR-721
Rezalni material HM HM HM HM HM
Tip ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJ
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico