{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ZDET 16M512 FR-721 | |
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | GH1 | |
Rezalni material | HM | |
fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Debelina ploščice S | 5 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 220816 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504240 | |
Številka proizvajalca | 5661037 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ZDET 16M512 FR-721 ALU
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
od
1
Kosov
41,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | ZDET 16M512 FR-721 | ||||
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Tip | ALUMINIJ | ||||
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |