ER-vpenjalne stročnice DUO-LOCK, ER 16, Vmesnik DUO-LOCK: DL10

Št. art.: 220386 DL10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vmesnik DUO-LOCK Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-A
Vmesnik DUO-LOCK DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
Priporočen zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220386 DL10
EAN/GTIN 4034221154750
Številka proizvajalca 81.160.0120.DL10

Opis

Opomba:

ER-vpenjalne stročnice HAIMER niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico