Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo DL10/20

Št. art.: 220378 DL10/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik DUO-LOCK DL10
⌀ držala Ds 20 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ D2 9,6 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Priporočen zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220378 DL10/20
EAN/GTIN 4034221150059
Številka proizvajalca 75.202.DL10.1

Opis

Izvedba:

Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico