{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Priporočen zatezni moment | 60 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 220376 DL16/20 | |
EAN/GTIN | 4034221150011 | |
Številka proizvajalca | 75.200.DL16.1 |