{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Število rezil Z | 5 | |
Kot spirale | 36 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
primerni vpenjalni trn | z navojem | |
Dolžina rezil L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL20 | |
Zev ključa SW | 16 mm | |
priporočeni zatezni moment | 80 Nm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 220326 20 | |
EAN/GTIN | 4034221103321 | |
Številka proizvajalca | DL20F1105MN2000CDA |