DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,5 mm

Št. art.: 220307 10/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 D1/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Število rezil Z: 4
  • Delitev rezil: neenakomerna

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
⌀ rezalne glave D 10 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Število rezil Z 4
Delitev rezil neenakomerna
Kot spirale 37 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D2 9,6 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL10
Zev ključa SW 8 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Radij rezila 1,5 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
Izvedba držala z navojem
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220307 10/1,5
EAN/GTIN 4034221141217
Številka proizvajalca DL10F1004MN1000R1.50D-

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
240
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico