Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL 6 mm

Št. art.: 220291 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 20 mm
⌀ sprostitve D1 5,7 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,033 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,039 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220291 6
EAN/GTIN 2050002068247

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimizirano togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.

Opomba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.
Obliko HB naročite z art. 220291.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL  6 mm

Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL 6 mm

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
910 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Barvni prstan brez brez brez
Dolžina rezil Lc 13 mm 13 mm 13 mm
Rezalni material VHM VHM VHM
Kot spirale 32 stopinj 30 stopinj 45 stopinj
Število zob Z 4 2 3
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico