Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm

Št. art.: 220290 16
Popust
120,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Držalo Safe-Lock h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42,5 mm
⌀ sprostitve D1 15,2 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,088 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,104 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220290 16
EAN/GTIN 4034221136992
Številka proizvajalca F2004NNL1600SDA
Proizvajalec HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimizirano togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.
Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK za dodatno sklenjeno obliko. V povezavi z vpenjalom orodja SAFE-LOCK varuje orodje pred izvlečenjem.

Opomba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico