{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 9 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 1,9 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220289 2 | |
EAN/GTIN | 4034221136770 | |
Številka proizvajalca | F2004NNH0200SDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
48,40 €
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rumena | rumena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot spirale | 32 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |