{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 26 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,6 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220287 8 | |
EAN/GTIN | 2050002068155 |