Opis:
Na splošno za živilsko industrijo
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Notranji prsni žep
- Žep za pisalo
- Stranski žepi
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Žep zadaj za lažje premikanje
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;