Komplet Vijačni nastavekov SmartCase

Št. art.: 2200SC-2
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2200SC-2
    EAN/GTIN 4000896239603
    Številka proizvajalca 2200SC-2
    L-število L60140 4901

    Opis

    Opis:

    • 21 bitov dolžine 25 mm ∙ 12 bitov dolžine 50 mm

    HAZET SmartCase – Bodite pametni – v vsakem primeru

    • Razvija in proizvaja ″Made in Germany″
    • Inovativen koncept kompaktnega, zložljivega kompleta orodij
    • Material, ki ga je enostavno obrisati, in prijeten občutek
    • Združuje prednosti tanke in lahke mehke površine na dotik (črne) z robustnostjo orodij s trdo lupino
    • Trpežna, robustna držala za vpenjalne klešče – brez letečih in rožnatih orodij
    • Magnetno zapiranje – hitro odpiranje in brez obrabe
    • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
    • Največje število orodij v najmanjšem prostoru za najboljši pregled
    • Optimalen pregled in enostavno odstranjevanje orodja – lahko ga odprete ravno ali – podobno kot ohišje tabličnega računalnika – namestite
    • Pogon: Trdna šesterokotnik 6,3 (1/4 palca), votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca)
    • Izhod: Zunanji dvojni šesterokotni profil vleke, profil reže, profil prečne vdolbine pH, profil Pozidriv PZ, notranji šestkotni profil, Znotraj profila TORX®
    • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Dimenzije / dolžina: 130 mm x 118 mm x 50 mm
    • Za ročno upravljanje
    • Število orodij: 50

    Obseg dobave:

    • 863HPB
    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 867-4
    • 2304N
    • 2208N-4
    • 2208N-6
    • 2208N-10
    • 2208NSLG-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2215NSLG-PH1
    • 2215NSLG-PH2
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216N-PZ3
    • 2216NSLG-PZ1
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2204N-2
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204NSLG-3
    • 2204NSLG-4
    • 2204NSLG-5
    • 2204NSLG-6
    • 2223N-T10
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T27
    • 2223N-T30
    • 2223N-T40
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25
    • 2223NSLG-T30

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico