Električni pogon

Št. art.: 2200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 2200
    EAN/GTIN 4017976322001
    Številka proizvajalca 2200

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Kot pritrdilni komplet za vse vozičke za potisne palice, čelne stene, škatle, mize, police itd. s kolesi Ø 200 mm od širine vozička 500 mm. Pogon je opremljen z baterijami in polnilnikom. Kompaktna enota je enostavna za namestitev. Pogonsko stikalo je mogoče pritrditi na ročico, priključek s spiralnim kablom je mogoče priključiti. Brezstopenjska nastavitev hitrosti za vožnjo naprej in nazaj. Dodatna cena na voziček. Garancija: 12 mesecev Tehnični podatki: Pogon: 24 V DC 2 PM motorja: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 KM 2 GEL bateriji: 2 x 12 V, 33 Ah, brez vzdrževanja. Največja hitrost 4,8 km/h, s popolnoma napolnjenimi baterijami na ravni podlagi, pri 500 kg tovora, največji doseg: približno 15 km Prehodnost po strmini pri 500 kg tovora: 5 %/2° Elastične polne gumijaste pnevmatike 200 x 50 mm, modro-sive barve, brez oznak.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 500
    Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico