Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 6x7 mm

Št. art.: 22.6X7
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22.6X7
EAN/GTIN 3148510947402
Številka proizvajalca 22.6X7
L-število L60130 8238

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
  • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 6x7
  • Š x B1 [mm]: 14 x 16
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico