Klešče z okroglim nosom

Št. art.: 22 02 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22 02 160
EAN/GTIN 4003773023173
Številka proizvajalca 22 02 160
L-število L70010 531

Opis

Opis:

  • za upogibanje žičnih očes
  • okrogle, kratke čeljusti, drobno mlete
  • gladki nasveti

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (v sklepu) (T1): 9,5 mm
  • Debelina konice (T2): 3,0 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 30,0 mm
  • Širina glave (W3): 18 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico