Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, fosfatiranim z manganom
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- premer 1 [mm]: 17,5
- Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
- Skupna širina [mm]: 17,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 47 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 5/32″
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 19,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez